共栄プラスチック
桜型名札 10枚パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黄緑
レッド
ブルー
スカイ
イエロー
グリーン
黄緑
ピンク
ホワイト
オレンジ
ムラサキ
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
51053399
品番
C-7-10-YG
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
学童用名札、桜型名札 10枚パック。
桜型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様
クリッピン付き
色
黄緑
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)34×32
生地厚(mm)
色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)
66×70