曜日別特売
137 スリットナーセリー24cm 兼弥産業 51054214

スリットナーセリー24cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(40個)注文コード51054214品番137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法(mm)外240×底188×高220MR 黒容量(L)7.1分類スリット鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする