2468 プラコッタ24cm 兼弥産業 51055036

プラコッタ24cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
MR 黒
内容量1ケース(15個)注文コード51055036品番2468
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)外238×内221×底152×高260MR 黒容量(L)6.9分類生産鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする