DV1W0-24535 日産純正(DV1W0)PILOT SPORT 5 ニッサン 51057380

日産純正(DV1W0)PILOT SPORT 5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)245
偏平率(%)35
タイヤサイズ245/35ZR20 (95Y) XL
内容量1本注文コード51057380品番DV1W0-24535
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能
・走りを愉しむ 優れた操縦安定性
・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ

タイヤサイズ
245/35ZR20 (95Y) XL
タイヤ幅(mm)
245
偏平率(%)
35
本数
1
リム径(inch)
20
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする