曜日別特売
SL12RE 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン 51059446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL12RE 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン 51059446
SL12RE 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン 51059446
SL12RE 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン 51059446
SL12RE 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン 51059446

作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード51059446品番SL12RE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

規格:JSAA規格A種認定品合成皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
SX3層底Fソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。
前後に反射材付

形状ローカットサイズ(cm)25.5規格JSAA規格A種認定品材質(甲被)合成皮革+ポリエステルニット機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性/耐滑性/軽量/クッション性/屈曲性標準質量(g)790(26cm/両足)靴底SX3層底Fソール(高機能樹脂+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする