KWA12-03N00 日産NISMO GT-Rパルマウォレット NISMO 51059848

KWA12-03N00 日産NISMO GT-Rパルマウォレット NISMO 51059848
KWA12-03N00 日産NISMO GT-Rパルマウォレット NISMO 51059848

日産NISMO GT-Rパルマウォレット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード51059848品番KWA12-03N00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カーボン調レザーにGT-Rメタルロゴが輝く三つ折り財布。
コンパクトながらカードやお札をしっかり収納でき、小銭入れはボックス型で使いやすい設計です。
・ 札入れ:1 小銭入れ:1 カード入れ:9
Made in Japan

材質牛革ブラック種類折財布縦(cm)9.8厚さ(cm)3横(cm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする