NISMO
日産NISMO #3 オーセンティック Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51060094
品番
KWA00-60R12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#3オーセンティックTシャツです。
MIZUNO社製
色
レッド
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41.6
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
適応身長(cm)
167-173
身幅(cm)
50
適応胸囲(cm)
89-95