KWA00-60R19 日産NISMO #3 オーセンティック Tシャツ NISMO 51060128

KWA00-60R19 日産NISMO #3 オーセンティック Tシャツ NISMO 51060128
KWA00-60R19 日産NISMO #3 オーセンティック Tシャツ NISMO 51060128

日産NISMO #3 オーセンティック Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード51060128品番KWA00-60R19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#3オーセンティックTシャツです。
MIZUNO社製

レッドサイズ3L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45.8袖丈(cm)24着丈(cm)72適応身長(cm)182-188身幅(cm)56適応胸囲(cm)101-107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする