NISMO
日産NISMO NISSAN Tシャツ スモールロゴ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51061214
品番
KWA00-00R32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
しっかりした着心地のTシャツに小さなNISSANロゴがワンポイントです。
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
適応身長(cm)
165-175
身幅(cm)
52
適応胸囲(cm)
86-99