NISMO
日産NISMO Fairlady Z Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51061808
品番
KWA00-01PW2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
胸元のイラストは車両デザイナーが特別に描き下ろしました。
柔らかい素材感で、着心地の良いTシャツです。
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68
適応身長(cm)
165-175
身幅(cm)
50
適応胸囲(cm)
85-90