KWA13-00P90 日産NISMO NISSAN リアルカーボンカードケース NISMO 51062115

KWA13-00P90 日産NISMO NISSAN リアルカーボンカードケース NISMO 51062115
KWA13-00P90 日産NISMO NISSAN リアルカーボンカードケース NISMO 51062115

日産NISMO NISSAN リアルカーボンカードケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード51062115品番KWA13-00P90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

リアルソフトカーボンとレザーの相性が抜群のカードケース。
シックなデザインでビジネスシーンでも大活躍。

材質カーボン、レザー縦(cm)7.8収納枚数(枚)約30厚さ(cm)1横(cm)11.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする