KWA11-00M50-BK 日産NISMO 防水マルチケース NISMO 51063165

KWA11-00M50-BK 日産NISMO 防水マルチケース NISMO 51063165
KWA11-00M50-BK 日産NISMO 防水マルチケース NISMO 51063165

日産NISMO 防水マルチケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード51063165品番KWA11-00M50-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

IPX8適合の防水ポーチ。
アウトドアやレジャーでアクティブに使用可能です。
スマートフォンの操作も可能です。

材質PVCブラックサイズ縦23.5cm x 横11cm x 厚さ1cmタイプポーチ対応機種汎用機能タッチ操作可能防塵防水性能IPX8縦(cm)23.5厚さ(cm)1特性防水横(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする