曜日別特売
KWA0A-50P19 日産NISMO BASIC ドライスウェットパンツ NISMO 51063707

日産NISMO BASIC ドライスウェットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)83~91
サイズ3L
内容量1枚注文コード51063707品番KWA0A-50P19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

肌触りがよく、ストレッチ性があり着心地の良いパンツです。
ドライスウェットジップジャケットとセットアップで着用可能です。

種別ドライスウェットパンツブラックサイズ3L混率(%)ポリエステル80、コットン20股下(cm)74ウエスト(cm)83~91機能ストレッチ性適応身長(cm)180~190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする