KWA03-50N29 日産NISMO 3WAYジャケット NISMO 51064179

KWA03-50N29 日産NISMO 3WAYジャケット NISMO 51064179
KWA03-50N29 日産NISMO 3WAYジャケット NISMO 51064179

日産NISMO 3WAYジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード51064179品番KWA03-50N29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

雨や汚れに強い撥水生地のアウターと、寒さに強い中綿入りインナーベストの2枚がセットになった7WAYジャケットです。

サイズ3L混率(%)ポリエステル100袖丈(cm)アウター:66着丈(cm)アウター:82、インナー:69機能撥水裾幅(cm)アウター:63、インナー:64適応身長(cm)180-190身幅(cm)アウター:66、インナー:65袖口幅(cm)アウター:14適応胸囲(cm)109-114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする