NISMO
日産NISMO NISSANドライポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
LL
3L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064310
品番
KWA01-00PW9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
銀イオン加工を施した抗菌、防臭、吸水速乾素材を使用したポロシャツです。
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
機能
抗菌、防臭、吸水速乾
適応身長(cm)
180-190
身幅(cm)
60
適応胸囲(cm)
100-105