NISMO
日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064617
品番
KWA03-60R21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#23オーセンティックウィンドブレーカーです。
防寒性と撥水性を兼ね備え、機能面にも優れています。
MIZUNO社製
サイズ
S
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65、ナイロン35
肩幅(cm)
43.7
袖丈(cm)
84.8
着丈(cm)
69.8
機能
防寒性/撥水性
適応身長(cm)
162-168
身幅(cm)
56
適応胸囲(cm)
85-91