曜日別特売
KWA03-60R24 日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン NISMO 51064635

KWA03-60R24 日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン NISMO 51064635
KWA03-60R24 日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン NISMO 51064635
KWA03-60R24 日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン NISMO 51064635

日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード51064635品番KWA03-60R24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,890
販売価格(税別)
49,900

選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#3オーセンティックブルゾンです。
ミズノが独自に開発したブレスサーモ(吸湿発熱素材)を背面上部に使用し、シンプルなロゴ使いで街中でもレース観戦でも着用頂ける1枚です。
MIZUNO社製

サイズLL混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65、ナイロン35肩幅(cm)47.9袖丈(cm)91.4着丈(cm)76.1機能吸湿発熱適応身長(cm)177-183身幅(cm)62適応胸囲(cm)97-103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする