SHL1290SL【ワケあり】 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 51065974

ルミナススチールシェルフ スリーブ付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット幅(mm)1215奥行(mm)915注文コード51065974品番SHL1290SL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)アウトレット
¥9,8907,990

錆びにくいクリアコーティング加工

商品状態※理由あり(未使用・未開封)幅(mm)1215奥行(mm)915特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25
注意
他社商品との拡張性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72737569
2022-02-03
用途: 工場内の整理の為に

高さの調節が手軽に換えれ、大きさのちょうどです。アイテムも個別の購入できるので、収納ケースやダンボールにジャストサイズで使用できるので楽しいです。少しずつ全部をこの棚(ラック)で統一しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする