商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)極数3P定格使用電圧AC100/200Vフレーム50AF定格電流(A)50質量(kg)0.33寸法A(mm)105(115)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49JIS規格JIS C 8211 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E