983757 USBソクホカクッション コジット 51067654

983757 USBソクホカクッション コジット 51067654
983757 USBソクホカクッション コジット 51067654
983757 USBソクホカクッション コジット 51067654
983757 USBソクホカクッション コジット 51067654
983757 USBソクホカクッション コジット 51067654
983757 USBソクホカクッション コジット 51067654
983757 USBソクホカクッション コジット 51067654
983757 USBソクホカクッション コジット 51067654
983757 USBソクホカクッション コジット 51067654
983757 USBソクホカクッション コジット 51067654

USBソクホカクッション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード51067654品番983757
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

つないですぐにほかほか!お手持ちのモバイルバッテリーにつなぐだけ!

材質本体側地:ポリエステル100%、クッション材:ポリエステル100%、ヒーター部:コンジュゲート繊維寸法(mm)(直径)約400×400×40質量(g)約255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする