曜日別特売
- 【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 51070750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 51070750
- 【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 51070750
- 【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 51070750

【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
51070750
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

【タイヤ説明】:商用バン専用 ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追求

用途
スタッドレス(冬)タイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10
タイヤサイズ
195/80R15 107/105N
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
商用車・バン
注意
※ 当商品は スタッドレス(冬)タイヤ4本セット販売です
※ 製造年は開示しておりません
※ ホイールは付属致しません
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする