旭ファイバーグラス
マットエース10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1パック(12枚)
注文コード
51071346
品番
7538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
壁・天井用 密度10Kの断熱材、メーターモジュール用
長さ(mm)
2740
幅(mm)
470
厚さ(mm)
100
色
(室内側フィルム)ピンク
使用箇所
壁・天井(軸組メーターモジュール)
熱伝導率(W/mk)
0.05
密度(kg/m
3
)
10
施工面積
約5.0坪分
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m
2
K/W)
2
グリーン購入法
適合
注意
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません