曜日別特売
UM36DA XPZ 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071617

UM36DA XPZ 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071617
UM36DA XPZ 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071617
UM36DA XPZ 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071617
UM36DA XPZ 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071617
UM36DA XPZ 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071617

36V コードレスかくはん機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード51071617品番UM36DA XPZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,900

「手軽に速く、ムラのない仕上がり」
AC100V品を超える速さをコードレスで
従来製品より1.2倍のかくはんスピード!
定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。
高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能
本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載
電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途塗料・モルタルなどのかくはん付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、スクリュ(A5)150mm、ナット、シャフト(A2)、サイドハンドル、ラバーシールド、ホルダー(本体装着)、両口スパナ(17×19mm、17×22mm×2個)、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時)タイプ蓄電池、充電器付属無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200本体寸法(mm)928×224×109(ラバーシールド・サイドハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)材質(羽根)普通鋼材質(シャフト)普通棒鋼1充電当たりの作業量モルタル(モード1):300kg /塗料(モード2):約24分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする