曜日別特売
LMRA090A3GAC1GQ 化粧鏡 TOTO 51080478

化粧鏡

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台間口W(mm)900タイプ三面鏡(高さ1900mm対応)注文コード51080478品番LMRA090A3GAC1GQ
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
種別エコミラーなし間口W(mm)900タイプ三面鏡(高さ1900mm対応)仕様蛍光灯(50/60Hz)20W、コンセント3個付(1個は収納内)(許容電力:1200Wまで)、全面鏡裏収納付、収納トレイ付(10個)、歯ブラシ立て1個付(独立型)、ティッシュ用ストッパー1個付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする