TOTO
ウォールキャビネット SAQUA(サクア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
間口W(mm)
750
600
750
色(扉)
パナシェアクア
ホワイト
パナシェアクア
ロイミディアムウッド
ロイダルブラウン
パナシェピンク
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51080873
品番
LWWB075ANA1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
間口W(mm)
750
仕様
プッシュラッチ
種別
2枚扉
高さH(mm)
400
最大積載荷重(kg)
10
色(扉)
パナシェアクア