曜日別特売
C715R ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 51081792

C715R ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 51081792
C715R ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 51081792
C715R ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 51081792

ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード51081792品番C715R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!

材質綿 ナイロンサイズ(cm)24.5~27指タイプ先丸入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51081783
2019-05-24
用途: 仕事用
建設業・工事業

最近、履き口の締め付けのきつい靴下ばかりで、ふくらはぎがかゆくなるので靴下探しにさまよいながら、買った半分は未使用になっている中、すこしは楽なものに行きついた(でも、もう少しゆるくていい)。滑り止め機能も問題なし。傷んだらまたリピートすると思う。

対象商品 : 51081783
2019-07-04
用途: 機器の運搬、取付工事。休日も使っている。
卸売・小売業

本当に 滑り止めです。階段や脚立に乗っての作業でも、安心感が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする