曜日別特売
C718R ワーク&スポーツ すべり止め靴下 指付 3足組 ハヤシ[靴下] 51081817

C718R ワーク&スポーツ すべり止め靴下 指付 3足組 ハヤシ[靴下] 51081817
C718R ワーク&スポーツ すべり止め靴下 指付 3足組 ハヤシ[靴下] 51081817
C718R ワーク&スポーツ すべり止め靴下 指付 3足組 ハヤシ[靴下] 51081817

ワーク&スポーツ すべり止め靴下 指付 3足組

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード51081817品番C718R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!

材質綿 ナイロンサイズ(cm)24.5~27指タイプ指付入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51081817
2020-03-17
用途: 室内リフォーム工事
NAX建設業・工事業

滑らない
まあまあ丈夫
安い
廃盤にならないでほしい
丈の短いのも同様に良い

対象商品 : 51081817
2018-03-02
用途: 仕事用
その他業種

5本指のものも買ったが履き心地に差がなさそう。
なのでこちらの方が価格的に優先します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする