テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
テクロックの デプスゲージ
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51084594
品番
DMD-2100S2
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(g)
300
タイプ
針状測定子タイプ
測定範囲(mm)
12
寸法L(mm)
75
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.001
測定子形状(mm)
針状
測定子
部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)
2.5
指示誤差(μm)
±5