曜日別特売
DMD-2520S2 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2 テクロック 51084637

DMD-2520S2 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2 テクロック 51084637
DMD-2520S2 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2 テクロック 51084637

簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード51084637品番DMD-2520S2
参考基準価格(税別)¥58,570販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする