XKRE1PHK2RNN84 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック) 51087385

XKRE1PHK2RNN84 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック) 51087385
XKRE1PHK2RNN84 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック) 51087385
XKRE1PHK2RNN84 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック) 51087385
XKRE1PHK2RNN84 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック) 51087385
XKRE1PHK2RNN84 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック) 51087385

【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード51087385品番XKRE1PHK2RNN84
参考基準価格(税別)¥102,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外幅(mm)1708枠外高さ(mm)2350下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
関連資料:(1.82MB)
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※取手は左右扉どちらでも取り付けできます。
※フロアーの色に合わせて下枠の色を変更される場合は、セット品番ではなく、子品番でご発注ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする