曜日別特売
PTE2CBL36 【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型 Panasonic(パナソニック) 51087787

PTE2CBL36 【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型 Panasonic(パナソニック) 51087787
PTE2CBL36 【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型 Panasonic(パナソニック) 51087787
PTE2CBL36 【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型 Panasonic(パナソニック) 51087787
PTE2CBL36 【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型 Panasonic(パナソニック) 51087787
PTE2CBL36 【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型 Panasonic(パナソニック) 51087787

【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)1800形状L注文コード51087787品番PTE2CBL36
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途カウンター材質樹種:アカシア集成材(UY,TY,CY,PY)、ゴム集成材(RV,EV,JY,WY,GY)長さ(mm)1800形状L厚さ(mm)24UY(ソフトウォールナット色)、TY(ウォールナット色)、CY(チェリー色)、RV(グレージュアッシュ色)、EV(イデアオーク色)、JY(メープル色)、WY(ホワイトオーク色)、GY(ホワイトアッシュ色)、PY(しっくいホワイト色)奥行(mm)300表面着色塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
関連資料:(0.75MB)
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※水分が長期付着した状態で日射が当たると、変形しやすいのでご注意ください。
※▼印は仕上げ塗装面を表します。
※青線部は端部加工部分です。
※しっくいホワイト色は白単色塗装仕上げのため、表面は木目が見えません。
※裏面は着色のみのため木目が見えます。
※寸法図でR・Lをご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする