アタックベース
カーゴパンツ 3507-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレー
キャメル
チャコール
ネイビー
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51088564
品番
35071
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
色
グレー
ウエスト(cm)
76
色番
07
仕様
ノータック・右ファスナー付カーゴポケット・レディース対応・制電
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴスラックス
シリーズ
3505シリーズ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
78
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事