35071 カーゴパンツ 3507-1 アタックベース 51088625

カーゴパンツ 3507-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード51088625品番35071
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690
グレーウエスト(cm)95色番07仕様ノータック・右ファスナー付カーゴポケット・レディース対応・制電その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴスラックスシリーズ3505シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)78裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする