曜日別特売
5571 カーゴパンツ 557-1 アタックベース 51089167

カーゴパンツ 557-1

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード51089167品番5571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590
グレー職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事種別カーゴスラックスシリーズ551シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)80ウエスト(cm)91色番07仕様膝ダーツ・ファスナー付きWポケット・ノータックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。機能微起毛裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51089562
2023-04-04
用途: 一般作業

膝付近に入った無意味なステッチのお陰で歩くたびに擦れて不快
モモ裏に入った無意味なステッチのお陰で運単中擦れて痛い
見た目重視で機能性0
制服には良いかも知れないけど作業着には不向き
服や靴は試着が必須というのが良く分かった

対象商品 : 51089562
2022-04-06
用途: 会社の制服にしてます。
ティ・アイ・エフ製造業

リーズナブルでかっこ良く丈夫で、みんなとても
気に入ってます。

対象商品 : 51089404
2020-05-12
用途: 軽作業

チャコールを購入。
当方のモニターではブラウンに見えましたが、チャコールよりのブラウン。
縫い目はオレンジで、目立ちます。

対象商品 : 51089167
2019-07-29
用途: 倉庫内での作業用に

生地が若干厚めなので、丈夫そうな感じです。
ストレッチ素材ではないので、自分のようにメタボ体系の場合は、大きめのサイズでないと、窮屈に感じるかもしれません。

対象商品 : 51089386
2019-01-04
用途: 仕事着
卸売・小売業

履きやすくデザインもいいです。生地も薄すぎず厚すぎず。
股上が少しタイトな作りなので、しゃがむ作業が多いときはちょうどのサイズだときついかもしれません。
ワンサイズ大きめでもだぼつく事なく普通に履けると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする