アタックベース
カーゴパンツ 8107-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレー
アースグリーン
オリーブ
ネイビー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51089657
品番
81071
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
色
グレー
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別
カーゴスラックス
シリーズ
8101シリーズ
混率(%)
綿65、ポリエステル35、CVCチノクロス
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
色番
07
仕様
ノータック・右ファスナー付Wカーゴポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
裾上げ
可