曜日別特売
KW1500SA KWシリーズ 流し台 中央シンク 間口1500mm アイオ産業 51090228

 

KW1500SA KWシリーズ 流し台 中央シンク 間口1500mm アイオ産業 51090228
KW1500SA KWシリーズ 流し台 中央シンク 間口1500mm アイオ産業 51090228
KW1500SA KWシリーズ 流し台 中央シンク 間口1500mm アイオ産業 51090228

KWシリーズ 流し台 中央シンク 間口1500mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アッシュホワイト(受注生産)
内容量1台注文コード51090228品番KW1500SA
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 流し台(単体) 中央シンク KW-1500S
【サイズ】W1500XD550XH800+90mm
【内容】扉:プレコート
木口:木口テープ巻き
取手:アルミ製ラインハンドル
背板:消臭コーティング合板
仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・中央シンク
SW以外は受注生産品です。

アッシュホワイト(受注生産)間口(mm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は配達対応エリアをご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする