81082 パンツ 8108-2 アタックベース 51090838

パンツ 8108-2

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード51090838品番81082
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190
グレー職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事種別パンツシリーズ8101シリーズ混率(%)綿65、ポリエステル35、CVCチノクロス股下(cm)80ウエスト(cm)100色番07仕様ノータックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51091102
2023-06-05
用途: 外仕事をするときの

汚れてもいいように買いました。ウェストもゆったりしているし、伸縮も適当にあるので便利です。膝をついた時なども痛くないのでとても便利しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする