曜日別特売
5534 ブルゾン 553-4 アタックベース 51091398

ブルゾン 553-4

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
サイズ3L
ベージュ
内容量1着注文コード51091398品番5534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ベージュサイズ3L職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事種別長袖ブルゾンシリーズ551シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20仕様ウエストアジャスター、左袖ペン差し、ファスナー付胸ポケット胸囲(cm)121肩幅(cm)52袖丈(cm)66着丈(cm)70機能微起毛生地ツイル色番03名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51091504
2023-04-03
用途: 一般作業

胸ポケットが小さくて携帯も財布も入らない、特に右側
生地も中途半端で夏用か冬用か分からない
ズボンも膝に無駄なステッチが入っていて、歩くたびにずっと擦れて不快
やはり服や靴などは試着しないと難しいですね
作業しない人向き

対象商品 : 51091513
2022-04-06
用途: 会社の制服にさせてもらってます。
ティ・アイ・エフ製造業

ステッチがかっこ良くリーズナブルでとても気に入っております。

対象商品 : 51091495
2021-05-06
用途: 作業着
製造業

安い割には、社員のみんなからデザインがカッコイイと言われました。皆さん満足してました。

対象商品 : 51091504
2022-06-07
用途: 一般作業

胸ポケットが超小さい
財布なんか入りゃしない
深さも幅も全て小さい
作業着の意味分かって作ってんのかな
ファッション着じゃ無いっての

対象商品 : 51091504
2019-11-07
用途: 製造業

細身のつくりでしたのでワンサイズ上を購入すれば良かったです。
袖丈については表記の記載寸法より左右各2~3センチも短ったので残念です。
±1センチぐらいの誤差にして頂きたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする