アタックベース
レディース ストレッチカーゴパンツ 3517-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
チャコール
ネイビー
ウエスト(cm)
66
62
66
70
74
78
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51091678
品番
35171
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
種別
カーゴスラックス
シリーズ
3505シリーズ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
78
仕様
ノータック・右ファスナー付カーゴポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ウエスト(cm)
66
色番
07
裾上げ
可