アタックベース
レディース ストレッチパンツ 3518-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
チャコール
ネイビー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
78
62
66
70
74
78
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51092028
品番
35182
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で着心地快適な裏面素材の男女ペア企画
色
グレー
サイズ
3L
種別
パンツ
シリーズ
3505シリーズ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
78
仕様
ノータック・右ファスナー付カーゴポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ウエスト(cm)
78
色番
07
裾上げ
可