150015 長袖ハイネック 1500-15 アタックベース 51093604

長袖ハイネック 1500-15

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1枚注文コード51093604品番150015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブラックサイズ4L種別長袖シャツシリーズ1500シリーズ混率(%)綿65%、ポリエステル35%仕様左袖ペン差し付胸囲(cm)128着丈(cm)78機能吸汗速乾裄丈(cm)89生地裏起毛色番11ポケット付き名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51093507
2023-02-02
用途: 作業着
吉田鉄工所製造業

裏起毛と書いてあったので買いましたが とても今の寒さでは着れません!
汗吸い取ると書いてあったので
自分の注意不足でした。 今着るのなら裏がフリースのがいいと想いました。
暖かくなったら着たいと想いました、
冬用とか記載があったら自分は助かります。

対象商品 : 51093455
2019-11-21
用途: 酪農の作業
鳥海 牧場農・林・水産業

ここのメーカーのシャツは初めて購入しましたが、他メーカーに比べると袖の長さが少し長く作られているため、大変満足しています。特に冬は袖口が寒いのでとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする