170015 長袖ポロシャツ 1700-15 アタックベース 51094426

長袖ポロシャツ 1700-15

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
サイズ4L
ホワイト
内容量1枚注文コード51094426品番170015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ホワイトサイズ4L種別長袖ポロシャツシリーズ1500シリーズ混率(%)綿65、ポリエステル35、二重編み、吸汗速乾仕様左袖ペン差し付胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)78機能吸汗速乾色番09名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51094706
2021-07-29
用途: 現場取付工事の時
サインボードひらやま製造業

値段も手ごろで、肌触りが良く、吸汗・速乾なのがいいです。色の種類がもう少し欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする