ZP-S0960S-TK 折り畳み座卓テーブル ニシキ工業 51094437

ZP-S0960S-TK 折り畳み座卓テーブル ニシキ工業 51094437
ZP-S0960S-TK 折り畳み座卓テーブル ニシキ工業 51094437

折り畳み座卓テーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し13日以内出荷とは
この商品は寸法・色など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×330
色
チーク
注文コード
51094437
品番
ZP-S0960S-TK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

コンパクトなサイズで折り畳みができます。
畳を傷めない平板脚仕様です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。

用途
工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室
色
チーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×600×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×330
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,090/税込¥2,299
北海道地方数量1につき¥2,440/税込¥2,684
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする