アタックベース
長袖ポロシャツ 1700-15
(1件のレビュー)
取扱い終了
名入れ可
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
レッド
ホワイト
グレー
チャコール
ブルー
ネイビー
ブラック
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51094462
品番
1700-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
レッド
サイズ
LL
種別
長袖ポロシャツ
シリーズ
1500シリーズ
混率(%)
綿65、ポリエステル35、二重編み、吸汗速乾
仕様
左袖ペン差し付
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾
色番
10
名入れ
可
袖丈
長袖