ニシキ工業
折り畳み座卓テーブル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×335
色
ライトバーチ
注文コード
51095609
品番
ZO-1245T-LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなサイズで折り畳みができます。
足元がスッキリとしたシンプルなデザインで、離着席がしやすい座卓です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
用途
工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室
色
ライトバーチ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×450×335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×335
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,210
/
税込
¥
2,431
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません