ニシキ工業
折り畳み座卓テーブル
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
19日以内出荷とは
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
51106705
品番
UP-D1545S-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
畳を傷めない平板脚仕様です。
薄型の為省スペースで収納できます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
用途
工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室
色
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×450×330
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,210
/
税込
¥
2,431
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません