タクミナ
ケミカルタンク
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51111980
品番
PES-50-S-F-S-S
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
PE
幅(mm)
400
高さ(mm)
569
奥行(mm)
390
タンク容量(L)
50
取扱液
ケミカル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません