曜日別特売
2002RS IPAスプレー サンデーペイント 51111989

IPAスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード51111989品番2002RS
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

純度の高いイソプロピルアルコール(99.9%)を充填したスプレーです。

用途
塗装前のシリコン・オイル・ワックスなどの脱脂・汚れとり、グリスの除去に。
金属部品、金型などのグリス汚れの除去、光学機器・ガラス製品の清掃、皮脂汚れの除去など。
容量(mL)300危険等級ノズル形状丸吹き危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量150mL危険物の性状水溶性
注意
本製品は医療用IPAではありません。
塗装された面に使用すると、塗膜を溶解したり、つや引けをおこしたりすることがります。目立たない所で試してからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 清掃用
不動産業

アルコール濃度が高く、窓の清掃では拭き残しがありません。とても満足しております。リピート購入する予定です。

2025-08-09
用途: 清掃
不動産業

リピート購入です。汚れだけでなく、脱脂の性能にも優れています。スプレーなので使いやすいです。

2025-07-18
用途: 清掃
株式会社鳳友産業不動産業

ガラスは特にわかりやすくピカピカになります。脱脂に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする