曜日別特売
15204210 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800S(S) 部品 日本ニューマチック工業 51113660

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800S(S) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称フィルタ
フィルタ
アジャストバルブ
スプリング
スロットルスプリング
スロットルキャップ
スロットルバルブ
レバー
リバースバルブ
リバースレバー
トップシール
トッププレートWBR
シリンダ
ロータ
ベーン
ボッタムプレートWBR
カラー
ボッタムシール
エキゾストカバー
スペーサ
ハンマフレーム
ハンマピン
アンビル
スラストワッシャ
ラバーキャップ
ストッパ
ストッパピン
キャップスクリュウ
スプリングワッシャ
スチールボール
スプリングピン
Oリング
カプラプラグ
部品番号2
2
4
5
6
7
8
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
29
31
33
35
36
37
100
101
103
104
105
106
107
108
109
111
112
200
内容量1個注文コード51113660品番15204210
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称フィルタ部品番号21台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする