曜日別特売
15220215 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800S(S) 部品 日本ニューマチック工業 51113879

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800S(S) 部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称ハンマ
フィルタ
アジャストバルブ
スプリング
スロットルスプリング
スロットルキャップ
スロットルバルブ
レバー
リバースバルブ
リバースレバー
トップシール
トッププレートWBR
シリンダ
ロータ
ベーン
ボッタムプレートWBR
カラー
ボッタムシール
エキゾストカバー
スペーサ
ハンマフレーム
ハンマピン
アンビル
スラストワッシャ
ラバーキャップ
ストッパ
ストッパピン
キャップスクリュウ
スプリングワッシャ
スチールボール
スプリングピン
Oリング
カプラプラグ
部品番号30
2
4
5
6
7
8
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
29
31
33
35
36
37
100
101
103
104
105
106
107
108
109
111
112
200
内容量1個注文コード51113879品番15220215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,370
部品名称ハンマ部品番号301台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする